大阪魂
ユニポイントPAN(SUS410)(小箱)
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭部形状
PAN
寸法k(mm)
2.9
寸法dk(Φmm)
8.2
寸法Ln(mm)
5.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45090132
M4×13
1箱(1000個)
13
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45090141
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45090157
M4×19
1箱(1000個)
19
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45090166
M4×25
1箱(700個)
25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください