ヤマヒロ
ロックスター(ウルトララインリセス)モドトラス(クリーム)(鉄)(小箱)
ねじの呼び
M5
材質
鉄
寸法H(mm)
4
適合板厚(mm)
4.5まで
寸法D(mm)
13.7
頭部形状
トラス
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45090726
M5×19
1箱(500個)
19
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45090735
M5×25
1箱(400個)
25
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45090744
M5×35
1箱(300個)
35
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください