ヤマヒロ
ロックスター(ウルトララインリセス)モドトラス(サンドホワイト)(鉄)(小箱)
寸法H(mm)
4
適合板厚(mm)
4.5まで
寸法D(mm)
13.7
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
頭部形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45090753
M5×19
1箱(500個)
鉄
19
M5
トラス
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45090762
M5×25
1箱(400個)
鉄
25
M5
トラス
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45090771
M5×35
1箱(300個)
鉄
35
M5
トラス
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください