大阪魂
軽天ビスラッパ(ドライウォール)(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
頭径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45091024
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
7
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45091033
M3×22
1箱(1000個)
M3
22
7
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45091042
M3.5×22
1箱(1000個)
M3.5
22
8
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45091051
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
25
8
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45091067
M3.5×28
1箱(1000個)
M3.5
28
8
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45091076
M3.5×32
1箱(1000個)
M3.5
32
8
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45091085
M3.5×41
1箱(500個)
M3.5
41
8
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45091094
M3.5×51×45
1箱(500個)
M3.5
51
8
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45091103
M3.5×57×45
1箱(400個)
M3.5
57
8
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45091112
M3.8×65×45
1箱(300個)
M3.8
65
8
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45091121
M4.2×75×45
1箱(200個)
M4.2
75
8.5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45091137
M3.5×22
1箱(1000個)
M3.5
22
-
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧