曜日別特売

板金万能ビス(SUS410)(小箱)

板金万能ビス(SUS410)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4.2材質SUS410寸法d(mm)4.2寸法Dk(Φmm)(最大)11.5/(最小)10.5
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45091252M4.2×181箱(550個)18
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
45091261M4.2×251箱(500個)25
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
45091277M4.2×32×271箱(460個)32
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
45091286M4.2×42×351箱(400個)42
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
45091295M4.2×50×401箱(350個)50
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
45091304M4.2×65×501箱(280個)65
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3792:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする