大阪魂
板金万能ビス(SUS410/R新茶)(小箱)
(1件のレビュー)
ねじの呼び
M4.2
材質
SUS410
寸法d(mm)
4.2
表面処理
R新茶
寸法Dk(Φmm)
(最大)11.5/(最小)10.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45091356
M4.2×32×27
1箱(460個)
32
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45091365
M4.2×42×35
1箱(400個)
42
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧