オチアイ
C形止め輪 穴用(鉄/ACP(燐酸塩被膜))
適合穴径d1(Φmm)
300
寸法d3(mm)
315
材質
鉄
厚さt(mm)
5
表面処理
ACP(燐酸塩被膜)
形状
穴用C形止め輪
寸法a(mm)
-
寸法b(mm)
16
寸法m(mm)
5.2
寸法d0(mm)
4(最小)
適合穴径d2(Φmm)
308
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44672013
RTW-300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください