曜日別特売

タップタイプ(+)BタイプバインドP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ノンクロームブラック) (小箱)

タップタイプ(+)BタイプバインドP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ノンクロームブラック) (小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM3長さ(mm)8頭部形状バインド組込材質穴の形状十字穴表面処理ノンクロームブラック十字穴番号2寸法D(mm)2.93~3.05寸法C(mm)3.03~3.15寸法D1(Φmm)8寸法T(mm)0.5寸法d1(Φmm)(最大)5.5寸法m(mm)(参考)2.9寸法dk(Φmm)6.3寸法k+f(mm)1.9内容量1箱(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45091733M3×8
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
951:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする