大阪魂
(+)TP小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
76
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45092126
M2×5
1箱(12000個)
M2
0.4
5
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45092144
M2×8
1箱(8000個)
M2
0.4
8
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092153
M2×10
1箱(8000個)
M2
0.4
10
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45092187
M2.3×4
1箱(10000個)
M2.3
0.4
4
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092205
M2.3×6
1箱(8000個)
M2.3
0.4
6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092214
M2.3×8
1箱(7000個)
M2.3
0.4
8
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092232
M2.3×12
1箱(5000個)
M2.3
0.4
12
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092266
M2.5×6
1箱(600個)
M2.5
0.45
6
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45092275
M2.5×10
1箱(4000個)
M2.5
0.45
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092284
M2.6×3
1箱(8000個)
M2.6
0.45
3
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092293
M2.6×4
1箱(7000個)
M2.6
0.45
4
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092302
M2.6×5
1箱(7000個)
M2.6
0.45
5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092311
M2.6×6
1箱(6000個)
M2.6
0.45
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092327
M2.6×8
1箱(5000個)
M2.6
0.45
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092336
M2.6×10
1箱(4000個)
M2.6
0.45
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092354
M2.6×16
1箱(2500個)
M2.6
0.45
16
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092363
M3×3
1箱(5000個)
M3
0.5
3
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45092372
M3×10
1箱(3000個)
M3
0.5
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45092381
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45092397
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092406
M3×15
1箱(2000個)
M3
0.5
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092415
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092424
M3×18
1箱(1500個)
M3
0.5
18
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092433
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092451
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.5
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092467
M3×35
1箱(4000個)
M3
0.5
35
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092476
M3×40
1箱(3000個)
M3
0.5
40
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092485
M4×4
1箱(2500個)
M4
0.7
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45092494
M4×5
1箱(2000個)
M4
0.7
5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092503
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45092512
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.7
14
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092521
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092537
M4×25
1箱(4000個)
M4
0.7
25
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092546
M4×30
1箱(2500個)
M4
0.7
30
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092555
M4×35
1箱(2500個)
M4
0.7
35
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092564
M4×40
1箱(2500個)
M4
0.7
40
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092573
M4×45
1箱(2000個)
M4
0.7
45
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092582
M5×5
1箱(6000個)
M5
0.8
5
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092591
M5×8
1箱(5000個)
M5
0.8
8
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45092607
M5×12
1箱(4000個)
M5
0.8
12
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092616
M5×14
1箱(4000個)
M5
0.8
14
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092625
M5×16
1箱(600個)
M5
0.8
16
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092634
M5×18
1箱(3000個)
M5
0.8
18
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092652
M5×25
1箱(2500個)
M5
0.8
25
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092661
M5×30
1箱(2000個)
M5
0.8
30
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092677
M6×8
1箱(3000個)
M6
1
8
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092686
M6×10
1箱(3000個)
M6
1
10
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092695
M6×12
1箱(2500個)
M6
1
12
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092704
M6×14
1箱(2500個)
M6
1
14
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45092713
M6×16
1箱(2500個)
M6
1
16
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ