大阪魂
(+)TP小ねじ(鉄/ユニクロ) (小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
穴の形状
十字穴
全27種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2.6
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ(mm)
選択してください
0.45
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
内容量
選択してください
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(4500個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
十字穴番号
寸法M(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45093291
M2.6×10
1箱(4000個)
M2.6
0.45
10
1
(最大)2.6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093307
M2.6×16
1箱(2500個)
M2.6
0.45
16
1
(最大)2.6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093316
M3×4
1箱(4500個)
M3
0.5
4
2
(最大)3.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093325
M3×5
1箱(4000個)
M3
0.5
5
2
(最大)3.5
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45093334
M3×6
1箱(4000個)
M3
0.5
6
2
(最大)3.5
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45093343
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
2
(最大)3.5
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093352
M3×10
1箱(3000個)
M3
0.5
10
2
(最大)3.5
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093361
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
2
(最大)3.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45093377
M4×5
1箱(2000個)
M4
0.7
5
2
(最大)4.1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45093386
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
2
(最大)4.1
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093395
M4×8
1箱(1800個)
M4
0.7
8
2
(最大)4.1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45093404
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
2
(最大)4.1
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45093413
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
2
(最大)4.1
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093422
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
2
(最大)4.1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093431
M4×25
1箱(4000個)
M4
0.7
25
2
(最大)4.1
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093447
M5×5
1箱(6000個)
M5
0.8
5
2
(最大)4.8
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093456
M5×6
1箱(5000個)
M5
0.8
6
2
(最大)4.8
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093465
M5×8
1箱(5000個)
M5
0.8
8
2
(最大)4.8
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093474
M5×10
1箱(5000個)
M5
0.8
10
2
(最大)4.8
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093492
M6×10
1箱(3000個)
M6
1
10
2
(最大)6.2
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45093501
M6×12
1箱(2500個)
M6
1
12
2
(最大)6.2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093517
M6×14
1箱(2500個)
M6
1
14
2
(最大)6.2
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093526
M6×16
1箱(2500個)
M6
1
16
2
(最大)6.2
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45093535
M6×20
1箱(2000個)
M6
1
20
2
(最大)6.2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677092
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
2
(最大)3.5
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677101
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.7
14
2
(最大)4.1
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45093483
M5×20
1箱(3000個)
M5
0.8
20
2
(最大)4.8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください