ヤマヒロ
(+)コーススレッドモドトラス(鉄/3価ホワイト) (小箱)
ねじの呼び
M4.8
長さ(mm)
75
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭径D(Φmm)
10.5
頭高さH(mm)
3
内容量
1箱(100個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45093623
M4.8×75×45
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください