大阪魂
(+)タイトフレーム用ビス(鉄/3価ブラック) (小箱)
ねじの呼び
M7
長さ(mm)
55
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45093632
M7×55
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧