大阪魂
(+-)丸木ねじ(鉄/ニッケル) (小箱)
ねじの呼び
M3.8
寸法P(mm)
約1.6
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.8
寸法t(mm)
1.7
表面処理
ニッケル
寸法K(mm)
2.7
寸法n(mm)
1
寸法dk(mm)
7
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45093736
M3.8×16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください