ヤマヒロ
(+)軽天ビスラッパ(ドライウォール)(鉄/頭部クリーム) (小箱)
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
1.1
長さ(mm)
20
材質
鉄
表面処理
頭部クリーム
頭径D(Φmm)
7
ねじ長さS(mm)
全ねじ
頭高さH(mm)
4.5
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45093745
M3×20
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧