ヤマシナ
タップタイプ(+)樹脂用タッピングYPFBナベ(鉄/クローム) (小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45093815
M3×8
1箱(5000個)
M3
8
クローム
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093824
M3×10
1箱(4000個)
M3
10
クローム
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093833
M4×8
1箱(2500個)
M4
8
クローム
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093842
M4×10
1箱(2500個)
M4
10
クローム
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093851
M4×12
1箱(2000個)
M4
12
クローム
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093806
M3×6
1箱(6000個)
M3
6
クローム
オープン
取扱い終了
返品不可
45093867
M3×6
1箱(6000個)
M3
6
ニッケル
オープン
取扱い終了
返品不可
45093876
M3×8
1箱(5000個)
M3
8
ニッケル
オープン
取扱い終了
返品不可
45093885
M3×10
1箱(4000個)
M3
10
ニッケル
オープン
取扱い終了
返品不可
45093894
M4×8
1箱(2500個)
M4
8
ニッケル
オープン
取扱い終了
返品不可
45093903
M4×10
1箱(2500個)
M4
10
ニッケル
オープン
取扱い終了
返品不可
45093912
M4×12
1箱(2000個)
M4
12
ニッケル
オープン
取扱い終了
返品不可
45093921
M3×6
1箱(6000個)
M3
6
ユニクロ
オープン
取扱い終了
返品不可
45093937
M3×8
1箱(5000個)
M3
8
ユニクロ
オープン
取扱い終了
返品不可
45093946
M3×10
1箱(4000個)
M3
10
ユニクロ
オープン
取扱い終了
返品不可
45093955
M4×8
1箱(2500個)
M4
8
ユニクロ
オープン
取扱い終了
返品不可
45093964
M4×10
1箱(2500個)
M4
10
ユニクロ
オープン
取扱い終了
返品不可
45093973
M4×12
1箱(2000個)
M4
12
ユニクロ
オープン
取扱い終了
返品不可
45093982
M3×6
1箱(6000個)
M3
6
亜鉛黒
オープン
取扱い終了
返品不可
45093991
M3×8
1箱(5000個)
M3
8
亜鉛黒
オープン
取扱い終了
返品不可
45094007
M3×10
1箱(4000個)
M3
10
亜鉛黒
オープン
取扱い終了
返品不可
45094016
M4×8
1箱(2500個)
M4
8
亜鉛黒
オープン
取扱い終了
返品不可
45094025
M4×10
1箱(2500個)
M4
10
亜鉛黒
オープン
取扱い終了
返品不可
45094034
M4×12
1箱(2000個)
M4
12
亜鉛黒
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください