大阪魂
(+)六角TP小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
表面処理
3価ブラック
寸法X(mm)
2ピッチ以下
頭部形状
六角
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45094052
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
2.5
8
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094061
M3×5
1箱(4000個)
M3
0.5
5
2.5
8
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45094077
M3×6
1箱(3500個)
M3
0.5
6
2.5
8
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45094086
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
2.5
8
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094095
M3×10
1箱(3000個)
M3
0.5
10
2.5
8
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094122
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
2.5
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094147
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
3.2
10
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094156
M4×8
1箱(1800個)
M4
0.7
8
3.2
10
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45094174
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
4
12
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094183
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
4
12
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094104
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
2.5
8
取扱い終了
返品不可
45094113
M3×16
1箱(1800個)
M3
0.5
16
2.5
8
取扱い終了
返品不可
45094131
M4×5
1箱(2000個)
M4
0.7
5
3.2
10
取扱い終了
返品不可
45094165
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
3.2
10
取扱い終了
返品不可
45094192
M5×20
1箱(600個)
M5
0.8
20
4
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください