日本パワーファスニング
JPF(+)野地ハイロー(SUS410) (小箱)
ねじの呼び
M4.6
山数
16
材質
SUS410
十字穴番号
3
ねじ長さ(mm)
全ねじ
頭部径(Φmm)
9.5
頭部高さ(mm)
2.7
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45094445
M4.6×18
1箱(1000個)
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45094454
M4.6×20
1箱(1000個)
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094463
M4.6×25
1箱(1000個)
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45094472
M4.6×45
1箱(400個)
45
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧