日本パワーファスニング
JPF(+)野地ハイロー(鉄/3価ブラック) (小箱)
ねじの呼び
M4.6
山数
16
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
3
ねじ長さ(mm)
全ねじ
頭部径(Φmm)
9.5
頭部高さ(mm)
2.7
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45094481
M4.6×18
1箱(1000個)
18
3価ブラック
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094497
M4.6×20
1箱(1000個)
20
3価ブラック
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094506
M4.6×25
1箱(1000個)
25
3価ブラック
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094515
M4.6×35
1箱(500個)
35
3価ブラック
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094524
M4.6×45
1箱(400個)
45
3価ブラック
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45094533
M4.6×18
1箱(1000個)
18
3価ホワイト
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧