日本パワーファスニング
JPFタイトハイロー(タイトフレーム止め専用ねじ)(鉄/3価ブラック) (小箱)
ねじの呼び
M6
山数
15
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
3
寸法H(mm)
3.4
ねじ長さ(mm)
45
寸法D(Φmm)
16
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45094542
M6×50
1箱(200個)
50
3価ブラック
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094551
M6×70
1箱(100個)
70
3価ブラック
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094567
M6×50
1箱(200個)
50
3価ホワイト
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧