日本パワーファスニング
LH小ねじ(鉄/クローム) (小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
寸法c(mm)
(最小)0.5
穴の形状
LH
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
16
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45094752
M3×5
1箱(2000個)
M3
0.5
5
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094761
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094777
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094786
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094795
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094804
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094813
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094822
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094831
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください