日本パワーファスニング
LH小ねじ(鉄/クロメート) (小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
穴の形状
LH
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
長さ(mm)
5
8
12
16
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45094847
M3×5
1箱(2000個)
M3
0.5
5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094856
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094865
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094874
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094883
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094892
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください