日本パワーファスニング
LH小ねじ(鉄/ユニクロ) (小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
寸法c(mm)
(最小)0.5
穴の形状
LH
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
16
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45094926
M3×5
1箱(2000個)
M3
0.5
5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094935
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094944
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094953
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094962
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094971
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094987
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください