日本パワーファスニング
LIVEHEX(鉄/クロメート) (小箱)
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
40
材質
鉄
表面処理
クロメート
種類
LIVE HEX
内容量
1箱(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45095075
M8×40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください