日本パワーファスニング
LIVEPAN(鉄/ホワイト) (小箱)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
50
材質
鉄
表面処理
ホワイト
種類
LIVEナベ
寸法D(mm)
8
最大板厚(mm)
3.2
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45095084
M4×50
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください