大阪魂
LRトラスタッピンねじ(1種A形)(鉄/ニッケル) (小箱)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
仕様
ライン穴の番号/LR-3
寸法k(mm)
1.9
寸法dk(Φmm)
6.9
内容量
1箱(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45095197
M3×10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧