日本パワーファスニング
LRトラス小ねじ(鉄/3価ホワイト) (小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
トラス
穴の形状
LR
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45095285
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095294
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45095303
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45095321
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095312
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください