日本パワーファスニング
LRトラス小ねじ(鉄/クロメート) (小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
トラス
穴の形状
LR
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45095416
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095425
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095434
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095443
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
オープン
取扱い終了
返品不可
45095452
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください