日本パワーファスニング
LRトラス小ねじ(鉄/亜鉛黒) (小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
トラス
穴の形状
LR
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45095574
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095583
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095592
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095601
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095617
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095644
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095626
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
オープン
取扱い終了
返品不可
45095635
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください