日本パワーファスニング
LRナベ小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
LR
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
35
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45095662
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45095671
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45095687
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095705
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095714
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095723
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095732
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095741
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095757
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45095766
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095775
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095784
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45095793
M5×35
1箱(500個)
M5
0.8
35
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095696
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください