日本パワーファスニング
LRナベ小ねじ(鉄/クローム) (小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
穴の形状
LR
全15種類を絞り込む
ねじの呼び
M2
M3
M4
M5
ねじピッチ(mm)
0.4
0.5
0.7
0.8
長さ(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
16
20
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(5000個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45095933
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095942
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095951
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095976
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095985
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095994
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45096003
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45096012
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45096021
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45096037
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45096046
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45096055
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45095915
M2×4
1箱(5000個)
M2
0.4
4
オープン
取扱い終了
返品不可
45095924
M2×6
1箱(5000個)
M2
0.4
6
オープン
取扱い終了
返品不可
45095967
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください