日本パワーファスニング
LRナベ小ねじ(鉄/ユニクロ) (小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ
穴の形状
LR
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
M2
M3
M4
M5
ねじピッチ(mm)
0.4
0.5
0.7
0.8
長さ(mm)
選択してください
4
6
10
12
16
20
25
35
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(5000個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45096283
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45096292
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45096301
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45096317
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45096326
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45096335
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45096344
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45096353
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45096362
M5×35
1箱(500個)
M5
0.8
35
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45096265
M2×4
1箱(5000個)
M2
0.4
4
オープン
取扱い終了
返品不可
45096274
M2×6
1箱(5000個)
M2
0.4
6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください