日本パワーファスニング
LR皿タッピンねじ(1種A形)(鉄/亜鉛黒) (小箱)
ねじの呼び
M3
材質
鉄
頭部形状
皿
表面処理
亜鉛黒
仕様
ライン穴の番号/LR-3
長さ(mm)
16
寸法k(mm)
1.75
穴の形状
LR
寸法dk(mm)
6
内容量
1箱(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45096484
M3×16
16
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧