日本パワーファスニング
MBテクスHEX(鉄/3価ホワイト) (小箱)
ねじの呼び
M6
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
MBテクスHEX
寸法H(mm)
4.8
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
13.2
寸法B(mm)
9.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
50
60
70
105
115
135
150
内容量
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(300個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45096904
M6×50×35
1箱(300個)
50
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45096913
M6×60×35
1箱(200個)
60
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45096922
M6×70×35
1箱(200個)
70
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45096931
M6×105×65
1箱(100個)
105
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45096947
M6×115×65
1箱(100個)
115
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45096956
M6×135×79
1箱(100個)
135
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45096965
M6×150×79
1箱(100個)
150
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください