日本パワーファスニング
MBテクスシールHEX(SUS410/SG) (小箱)
材質
SUS410
表面処理
SG
種類
MBテクスシールHEX
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
M5
M6
長さ(mm)
19
25
35
45
内容量
選択してください
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(700個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45096992
M5×19
1箱(700個)
M5
19
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45097001
M5×25
1箱(500個)
M5
25
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097017
M5×35
1箱(500個)
M5
35
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45097026
M5×45
1箱(300個)
M5
45
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097035
M6×19
1箱(400個)
M6
19
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45097044
M6×25
1箱(300個)
M6
25
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45097053
M6×35
1箱(300個)
M6
35
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45097062
M6×45×35
1箱(200個)
M6
45
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください