日本パワーファスニング
MBテクスシールHEX(鉄/3価ホワイト) (小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
MBテクスシールHEX
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
M5
M6
長さ(mm)
19
25
35
45
内容量
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(700個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45097071
M5×19
1箱(700個)
M5
19
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097087
M5×25
1箱(500個)
M5
25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45097096
M5×35
1箱(500個)
M5
35
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45097105
M5×45
1箱(300個)
M5
45
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097114
M6×19
1箱(400個)
M6
19
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45097123
M6×25
1箱(300個)
M6
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097132
M6×35
1箱(300個)
M6
35
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください