曜日別特売

MBテクスシールナベ(鉄/3価ホワイト) (小箱)

MBテクスシールナベ(鉄/3価ホワイト)  (小箱) - 日本パワーファスニング
種類MBテクスシールナベ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45097254M4×161箱(1000個)M416ナベ3価ホワイト
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097263M4×191箱(1000個)M419ナベ3価ホワイト
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097272M4×251箱(1000個)M425ナベ3価ホワイト
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
45097281M4×301箱(800個)M430ナベ3価ホワイト
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4120:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする