日本パワーファスニング
MBテクスシンワッシャー(鉄/3価ホワイト) (小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
MBテクスシンワッシャー
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
13
25
30
35
45
60
100
内容量
1箱(100個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45097394
M4×13
1箱(1000個)
M4
13
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097403
M4×25
1箱(500個)
M4
25
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097412
M4×30
1箱(500個)
M4
30
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097421
M4×35
1箱(500個)
M4
35
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097437
M5×45
1箱(500個)
M5
45
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097446
M5×60×48
1箱(300個)
M5
60
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097455
M5×100×48
1箱(100個)
M5
100
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください