日本パワーファスニング
MBテクススコッツHEX(鉄/3価ホワイト) (小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
MBテクススコッツHEX
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
19
25
35
45
50
内容量
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45097464
M5×19
1箱(500個)
M5
19
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097491
M5×45
1箱(300個)
M5
45
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097507
M6×19
1箱(400個)
M6
19
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097516
M6×25
1箱(300個)
M6
25
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097525
M6×35
1箱(300個)
M6
35
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097534
M6×45
1箱(200個)
M6
45
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097543
M6×50
1箱(200個)
M6
50
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097473
M5×25
1箱(500個)
M5
25
オープン
取扱い終了
返品不可
45097482
M5×35
1箱(400個)
M5
35
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください