日本パワーファスニング
MBテクスナベ(SUS410) (小箱)
ねじの呼び
M5
山数
16
材質
SUS410
十字穴番号
2
種類
MBテクスナベ
寸法H(mm)
3.4
寸法D(mm)
9.5
頭部形状
ナベ
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45097552
M5×13
13
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097561
M5×16
16
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097577
M5×25
25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください