日本パワーファスニング
MBテクスナベ(SUS410/SG) (小箱)
十字穴番号
2
種類
MBテクスナベ
寸法H(mm)
3.4
山数
16
寸法D(mm)
9.5
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45097586
M5×13
SUS410
M5
13
ナベ
SG
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097595
M5×16
SUS410
M5
16
ナベ
SG
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097604
M5×19
SUS410
M5
19
ナベ
SG
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください