日本パワーファスニング
MBテクスナベ(鉄/3価ホワイト) (小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
MBテクスナベ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45097647
M4×35
1箱(1000個)
M4
18
35
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097656
M4×40
1箱(500個)
M4
18
40
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097665
M4×45
1箱(500個)
M4
18
45
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097674
M5×16
1箱(500個)
M5
16
16
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097683
M5×25
1箱(500個)
M5
16
25
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097692
M5×35
1箱(500個)
M5
16
35
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097701
M5×45×35
1箱(500個)
M5
16
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください