日本パワーファスニング
MBテクス皿(鉄/3価ホワイト) (小箱)
種類
MBテクス皿
寸法H(mm)
2.3
寸法D(mm)
8
内容量
1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45097726
M4×13
鉄
皿
13
M4
3価ホワイト
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097735
M4×16
鉄
皿
16
M4
3価ホワイト
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください