日本パワーファスニング
MBテクス平頭(鉄/3価ホワイト) (小箱)
種類
MBテクス平頭
内容量
1箱(500個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45097744
M5×16
鉄
16
M5
3価ホワイト
平頭
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45097753
M5×19
鉄
19
M5
3価ホワイト
平頭
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097762
M5×25
鉄
25
M5
3価ホワイト
平頭
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097771
M5×35
鉄
35
M5
3価ホワイト
平頭
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45097787
M5×45
鉄
45
M5
3価ホワイト
平頭
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください