日本パワーファスニング
MRXナベ(ステンレス ASL503) (小箱)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
35
材質
ステンレス
種類
MRXナベ
適合板厚(mm)
1.6~4.0
頭径(Φmm)
9.3
頭部形状
ナベ
頭高さH(mm)
3.2
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45097805
M5×35
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください