日本パワーファスニング
MRX皿(ステンレス ASL503) (小箱)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
19
材質
ステンレス
種類
MRX皿
適合板厚(mm)
1.5~3.2
頭径(Φmm)
8
頭部形状
皿
頭高さH(mm)
3
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45097814
M4×19
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください