日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスツー・ホールナベ小ねじ(ステンレス/アロック) (小箱)
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
16
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
ツー・ホール
表面処理
アロック
寸法k(mm)
3.6
適合ドライバー
14
寸法dk(mm)
12
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45098365
M6×16
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください