曜日別特売

TRF/いたずら防止用ねじステンレスツー・ホールナベ小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)

TRF/いたずら防止用ねじステンレスツー・ホールナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)  (小箱) - 日本パワーファスニング
頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状ツー・ホール表面処理ブラック内容量1箱(100個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45098374M3×6M36
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45098383M3×8M38
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45098392M3×10M310
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098401M3×12M312
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098417M3×16M316
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098426M3×20M320
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098435M4×10M410
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098444M4×16M416
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098453M4×20M420
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098462M4×25M425
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098471M5×12M512
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098487M5×16M516
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098496M5×20M520
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098505M5×25M525
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098514M5×30M530
オープン
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098523M6×12M612
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098532M6×16M616
オープン
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
45098541M6×20M620
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098557M6×25M625
オープン
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098566M6×30M630
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098575M6×40M640
オープン
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
654:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする