日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスツー・ホール皿小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
内容量
1箱(100個)
全23種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
穴の形状
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45098584
M3×6
ステンレス
M3
皿
6
ツー・ホール
ブラック
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098593
M3×8
ステンレス
M3
皿
8
ツー・ホール
ブラック
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098602
M3×10
ステンレス
M3
皿
10
ツー・ホール
ブラック
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098611
M3×12
ステンレス
M3
皿
12
ツー・ホール
ブラック
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098627
M3×16
ステンレス
M3
皿
16
ツー・ホール
ブラック
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098636
M3×30
ステンレス
M3
皿
30
ツー・ホール
ブラック
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098645
M4×10
ステンレス
M4
皿
10
ツー・ホール
ブラック
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098654
M4×12
ステンレス
M4
皿
12
ツー・ホール
ブラック
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098663
M4×16
ステンレス
M4
皿
16
ツー・ホール
ブラック
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098672
M4×20
ステンレス
M4
皿
20
ツー・ホール
ブラック
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098681
M4×25
ステンレス
M4
皿
25
ツー・ホール
ブラック
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098697
M4×35
ステンレス
M4
皿
35
ツー・ホール
ブラック
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098706
M5×12
ステンレス
M5
皿
12
ツー・ホール
ブラック
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098715
M5×16
ステンレス
M5
皿
16
ツー・ホール
ブラック
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098724
M5×20
ステンレス
M5
皿
20
ツー・ホール
ブラック
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098733
M5×25
ステンレス
M5
皿
25
ツー・ホール
ブラック
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098742
M5×30
ステンレス
M5
皿
30
ツー・ホール
ブラック
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098751
M5×35
ステンレス
M5
皿
35
ツー・ホール
ブラック
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098767
M6×12
ステンレス
M6
皿
12
ツー・ホール
ブラック
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098776
M6×20
ステンレス
M6
皿
20
ツー・ホール
ブラック
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098785
M6×25
ステンレス
M6
皿
25
ツー・ホール
ブラック
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098794
M6×30
ステンレス
M6
皿
30
ツー・ホール
ブラック
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098803
M6×40
ステンレス
M6
皿
40
ツー・ホール
ブラック
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください