日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスツーホール・ナベタッピンねじ(4種AB形)(ステンレス) (小箱)
内容量
1箱(100個)
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
M3.5
M4.2
M4.8
長さ(mm)
選択してください
10
25
32
38
50
63
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
穴の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45098812
M3.5×25
ステンレス
M3.5
ナベ
25
ツーホール
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45098821
M3.5×32
ステンレス
M3.5
ナベ
32
ツーホール
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098837
M3.5×38
ステンレス
M3.5
ナベ
38
ツーホール
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098846
M3.5×50
ステンレス
M3.5
ナベ
50
ツーホール
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098855
M4.2×10
ステンレス
M4.2
ナベ
10
ツーホール
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098864
M4.2×50
ステンレス
M4.2
ナベ
50
ツーホール
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45098873
M4.8×10
ステンレス
M4.8
ナベ
10
ツーホール
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45098882
M4.8×32
ステンレス
M4.8
ナベ
32
ツーホール
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45098891
M4.8×38
ステンレス
M4.8
ナベ
38
ツーホール
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45098907
M4.8×63
ステンレス
M4.8
ナベ
63
ツーホール
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください