曜日別特売

TRF/いたずら防止用ねじステンレスツーホール・皿タッピンねじ(4種AB形)(ステンレス) (小箱)

TRF/いたずら防止用ねじステンレスツーホール・皿タッピンねじ(4種AB形)(ステンレス)  (小箱) - 日本パワーファスニング
内容量1箱(100個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45099162M3.5×10ステンレスM3.510ツーホール
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099171M3.5×50ステンレスM3.550ツーホール
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45099187M4.2×10ステンレスM4.210ツーホール
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099196M4.2×13ステンレスM4.213ツーホール
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45099205M4.2×50ステンレスM4.250ツーホール
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45099214M4.8×10ステンレスM4.810ツーホール
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099223M4.8×16ステンレスM4.816ツーホール
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45099232M4.8×32ステンレスM4.832ツーホール
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45099241M4.8×50ステンレスM4.850ツーホール
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
593:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする